932 AS Wkrętak płaski, 0.8 x 4.5 x 100 mm

Nr art.: 05018300001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Pomarańczowy; czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Grot 6-kątny; Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 100 mm; 113 mm; 138 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt; Stempel czworokątny
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05018300001
EAN / GTIN 4013288134486
Numer producenta 05018300001
Numer L L60020 3523
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak do dokręcania, pobijania, kucia i odkręcania mocno osadzonych śrub.
  • Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.
  • Przelotowy trzpień z wysokiej jakości materiału używanego do produkcji grotów i końcówek wkrętakowych pozwala na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania.
  • Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia.
  • Kołpak do pobijania zwiększa trwałość i ogranicza ryzyko rozszczepienia rękojeści.
  • Zabierak sześciokątny do wspomagania kluczem płaskim lub oczkowym umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych.
  • Gniazdo czworokątne w kołpaku do pobijania w połączeniu z rękojeścią ″T″ lub grzechotką Zyklop umożliwia przenoszenie jeszcze wyższych momentów obrotowych.
  • Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Cecha szcz.:

  • Handle length: 98 mm
  • Blade width: 4.5 mm
  • Blade width (in inches): 0.178 inches
  • sound thickness: 0.8 mm
  • Blade length: 100 mm
  • Blade length (in inches): 4 3/64 inches
  • Wrench size (hexagonal blade): 5 mm
  • Wrench size Actuating hexagon: 8 mm

Zaleta:

  • Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia
  • Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Z przelotowym trzpieniem, kołpakiem do pobijania z gniazdem czworokątnym i zabierakiem do wspomagania kluczem
  • Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby

W dostawie:

  • 932 AS Wkrętak płaski, 0.8 x 4.5 x 100 mm