{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czarny | Czarny sygnałowy | |
| Oznaczenie producenta | 932/918/6; Der Schraubmeißel | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Kolor | żółty; czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Długość grotu | 80 mm | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Grot 6-kątny; Końcówka czerniona; Grot 6-kątny; Końcówka czerniona | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Grot 6-kątny; Końcówka czerniona; Grot 6-kątny; Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Długość całkowita L | 100 mm; 125 mm; 80 mm; 90 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 05018287001 | |
| EAN / GTIN | 4013288018137 | |
| Numer producenta | 05018287001 | |
| Numer L | L60020 1720 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |