• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Kraftform Kompakt 900 Imperial, Set 1, 19 część

Nr art.: 05018111001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05018111001
EAN / GTIN 4013288222312
Numer producenta 05018111001
Numer L L60020 4965
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak udarowy 921 łączy w sobie zalety ręcznych wkrętaków udarowych, narzędzi kompaktowych i wkrętaków z trzpieniem przelotowym.
  • Funkcja pobijania zapewnia moment wyzwalania do 25 Nm.
  • Wytrzymały uchwyt do bitów umożliwia stosowanie bitów specjalnych do różnych profili śrub i wkrętów.
  • Przelotowy trzpień zapewnia bezstratne przenoszenie siły.
  • Funkcja pobijania i funkcja wkręcania mogą być przełączane w zależności od potrzeb.

Zaleta:

  • Kompaktowy i wytrzymały zestaw wkrętaków z wymiennymi trzpieniami z funkcją pobijania ręcznego
  • Do luzowania zapieczonych połączeń śrubowych
  • Impuls siły uderzenia młotka jest zamieniany na ruch obrotowy z momentem wyzwalania ok. 25 Nm - bez strat dzięki przelotowemu trzpieniowi
  • Przełączanie między pobijaniem ręcznym i wkręcaniem
  • Specjalnie hartowane i wyjątkowo wytrzymałe bity z chwytem sześciokątnym 1/4″

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt 900 Imperial, Set 1, 19 część
  • 1x Wkrętak udarowy 921 Kraftform Plus, seria 900: 1/4″ x 163.5 mm
  • 3x Bit do śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips 851 S, do stosowania z wkrętakiem udarowym: PH 1x70 mm, PH 2x70 mm, PH 3x70 mm
  • 5x Bit do śrub i wkrętów z gniazdem TORX® 867 S, do stosowania z wkrętakiem udarowym: TX 15x70 mm, TX 20x70 mm, TX 25x70 mm, TX 30x70 mm, TX 40x70 mm
  • 4x Bit do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym 840 S Hex-Plus, do stosowania z wkrętakiem udarowym: 1/8″x70 mm, 5/32″x70 mm, 3/16″x70 mm, 1/4″x70 mm
  • 3x Bit do śrub i wkrętów z gniazdem czworokątnym 868 S, do stosowania z wkrętakiem udarowym: # 1x70 mm, # 2x70 mm, # 3x70 mm
  • 3x Bit do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem) 800 S, do stosowania z wkrętakiem udarowym: 0.8x4x70 mm, 1x5.5x70 mm, 1.2x6.5x70 mm
  • 1x Zestaw rzepów 120: 50 x 120 mm