Wkrętak krzyżowy krótki Stubby ″gaźnikowiec″ 350 PH, PH 3 x 25 mm

Nr art.: 05008852001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05008852001
EAN / GTIN 4013288212184
Numer producenta 05008852001
Numer L L60020 4175
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bardzo mały wkrętak z krótkim trzpieniem do prac w trudno dostępnych miejscach.
  • 2-komponentowa rękojeść Kraftform z praktyczną kombinacją strefy twardej i miękkiej umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę.
  • Trzpienie posiadają wszystkie zalety technologii bitów Wera.
  • Specjalna obróbka powierzchni trzpieni zapewnienia wysoką ochronę antykorozyjną i optymalne dopasowanie do gniazda śruby.
  • 6-kątny kołnierz zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Cecha szcz.:

  • Profile size: PH 3
  • Handle length: 54 mm
  • Blade diameter: 6.2 mm
  • Blade length: 25 mm
  • Blade length (in inches): 1 inch

Zaleta:

  • Krótka, kompaktowa konstrukcja do pracy w wąskich przestrzeniach
  • Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść Kraftform do precyzyjnej pracy
  • Trzony z zaletami technologii bitów Wera
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

W dostawie:

  • Wkrętak krzyżowy krótki Stubby ″gaźnikowiec″ 350 PH, PH 3 x 25 mm