Zestaw narzędzi do zacisków szeregowych 338/2, 2 część

Nr art.: 05008100001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05008100001
EAN / GTIN 4013288225658
Numer producenta 05008100001
Numer L L60020 4972
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zestaw 2 narzędzi do zacisków sprężynowych.
  • Zakrzywiony trzpień ułatwia również obsługę zacisków sprężynowych w skrzynkach rozdzielczych, do których nie można dotrzeć przy pomocy narzędzia z prostym trzpieniem.
  • Trzpień pozostaje w zacisku, a użytkownik może wprowadzać kabel dwoma rękoma.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.

Zaleta:

  • Specjalne narzędzie do zwalniania sprężyn stykowych w zaciskach
  • Zakrzywiona geometria umożliwia również pracę z zaciskami szeregowymi, do których nie można dotrzeć zwykłym wkrętakiem
  • Do zacisków sprężynowych o przekroju przewodu do 1,5 mm2 lub 2,5 - 4,0 mm2

W dostawie:

  • Zestaw narzędzi do zacisków szeregowych 338/2, 2 część
  • 2x Narzędzie do zacisków szeregowych 338: 0.4x2.5x81 mm, 0.6x3.5x81 mm