160 iS/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Seria 100 + jednobiegunowy tester fazy + wieszak, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 7 część

Nr art.: 05006480001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta 160 iS/7 Rack
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor żółty; czerwony
Wersja proste
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 0
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Cechy szczególne, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN 53482 VDE 0303-3
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Numer producenta 05006480001
Numer L L60020 2405
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 7-częściowy zestaw wkrętaków ze zredukowaną średnicą trzpienia i zintegrowaną izolacją do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn.
  • Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.
  • Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.
  • Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.
  • Z jednobiegunowym testerem fazy i wieszakiem ułatwiającym przechowywanie.

Zaleta:

  • Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
  • Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja

W dostawie:

  • 160 iS/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Seria 100 + jednobiegunowy tester fazy + wieszak, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 7 część
  • 2x 162 iS PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, o zredukowanej średnicy trzpienia: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 165 iS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia: # 2 x 100 mm
  • 3x 160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0.5 x 3 x 70 mm