{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Oznaczenie producenta | 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 0 | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 200 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej | |
| Średnica ostrza | 6,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 05006126001 | |
| EAN / GTIN | 4013288105455 | |
| Numer producenta | 05006126001 | |
| Numer L | L60020 1615 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |