168 i VDE Wkrętak do gniazd czworokątnych, izolowany, # 3 x 150 mm

Nr art.: 05004782001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004782001
EAN / GTIN 4013288040909
Numer producenta 05004782001
Numer L L60020 3613
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak izolowany VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy: twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.
  • Oznaczenie kolorystyczne.

Cecha szcz.:

  • Wielkość i rodzaj końcówek: # 3
  • Kolor uchwytu: czerwony_200C/czarny_blackC
  • długość ramienia: 112 mm
  • długość grotu: 150 mm
  • Długość ostrza (w calach): 6 cala

Zaleta:

  • Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
  • Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Fosforowana cynkowo

W dostawie:

  • 168 i VDE Wkrętak do gniazd czworokątnych, izolowany, # 3 x 150 mm