8790 C Impaktor Klucz nasadowy, 1/2″, 15 x 38 mm

Nr art.: 05004572001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 15 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 3129
Długość całkowita 38 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004572001
EAN / GTIN 4013288210036
Numer producenta 05004572001
Numer L L60020 4503
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz nasadowy Impaktor do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2″.
  • Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy.
  • Z systemem oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Z profilem sześciokątnym i rowkiem z otworem.
  • Z profilem sześciokątnym.
  • Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokrawędziowy.
  • Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 15 mm
  • External dimension (d1): 24 mm
  • Rear diameter (d2): 24 mm
  • Colour: white
  • Overall length: 38 mm

Zaleta:

  • Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2″
  • Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
  • Profil sześciokątny umożliwia precyzyjne i chroniące profil wykonywanie połączeń śrubowych zapewniając jednocześnie dobre przenoszenie siły
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi obsługiwanych maszynowo

W dostawie:

  • 8790 C Impaktor Klucz nasadowy, 1/2″, 15 x 38 mm