8790 HMC Deep Klucz nasadowy, 1/2″, 17 x 83 mm

Nr art.: 05004557001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004557001
EAN / GTIN 4013288210630
Numer producenta 05004557001
Numer L L60020 4377
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Końcówka wymienna klucza nasadowego ½″ do obsługi ręcznej i maszynowej (ISO 2725 część 3) z rowkiem ustalacza kulkowego
  • do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.
  • Do stosowania ręcznego i maszynowego (non-impact), nawet w przypadku głęboko położonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych.
  • Z systemem oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami.
  • Z profilem sześciokątnym.
  • Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokrawędziowy.
  • Drobno ząbkowana grzechotka dzięki niewielkiemu kątowi pracy sprawia, że stosowanie dwunastokrawędziowego profilu jest zbędne, nawet w wąskich przestrzeniach.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 17 mm
  • External dimension (d1): 24 mm
  • Rear diameter (d2): 22.2 mm
  • Colour: rot_200C
  • Overall length: 83 mm

Zaleta:

  • Długie końcówki wymienne klucza nasadowego do głęboko położonych połączeń śrubowych, nawet w przypadku wystających prętów gwintowanych w ciasnych przestrzeniach.
  • Profil sześciokątny umożliwia wykonywanie precyzyjnych połączeń śrubowych z dużym przełożeniem siły w sposób zabezpieczający profil
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
  • Do obsługi ręcznej i maszynowej (non impact), z rowkiem ustalacza kulkowego

W dostawie:

  • 8790 HMC Deep Klucz nasadowy, 1/2″, 17 x 83 mm