{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 11 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym | nie | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 05004551001 | |
| EAN / GTIN | 4013288210579 | |
| Numer producenta | 05004551001 | |
| Numer L | L60020 4371 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |