• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 część

Nr art.: 05004282001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 13 szt.
Oznaczenie producenta 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów 1/4 cala
Wersja Przegub (obrotowy)
Min. kąt roboczy 5 stopni
Długość 133 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z magazynkiem bitów; właściwości przeciwpoślizgowe
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 72
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów; 4-kątne
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004282001
EAN / GTIN 4013288221841
Numer producenta 05004282001
Numer L L60020 4949
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowa grzechotka Zyklop z magazynkiem na bity zmieści się w kieszeni spodni.
  • Magnetyczny uchwyt bezpośredni do bitów ¼″ i kluczy nasadowych 3/8″.
  • Bardzo szybka wymiana narzędzi dzięki uchwytowi bez blokady.
  • Główka z blokadą w pozycjach 0°, 15° i 90° umożliwia używanie narzędzia jako grzechotki i wkrętaka z grzechotką.
  • Drobnozębny mechanizm zapadkowy z 72 zębami umożliwia uzyskanie niewielkiego kąta powrotu zapadki wynoszącego zaledwie 5°.
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki 12 bitom zintegrowanym w rękojeści.
  • Wytrzymały mechanizm zapadkowy zapewnia odpowiedni moment obrotowy.
  • Doskonałe połączenie grzechotki Zyklop z 12-częściowym zestawem narzędzi wkrętakowych.

Zaleta:

  • Kompaktowa grzechotka Zyklop z wbudowanym magazynkiem na bity
  • Magnetyczne mocowanie bezpośrednie umożliwia zastosowanie grzechotki 3/8″ jako wkrętaka z grzechotką do bitów z uchwytem 1/4″.
  • Wychylna główka z 5 zdefiniowanymi ustawieniami
  • Grzechotka dwukierunkowa drobnozębna z 72 zębami i niewielkim kątem powrotu zapadki wynoszącym zaledwie 5°
  • Zabezpieczony przed zgubieniem i obrotowy magazynek na bity ułatwiający wyjmowanie i bezpieczne przechowywanie bitów

W dostawie:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 część
  • 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm
  • 2x 851/1 BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 4x 840/1 Z: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm
  • 2x 868/1 Z: # 1x25 mm, # 2x25 mm