8790 FA Klucz nasadowy Zyklop, zabierak 1/4″ i sześciokątny Hex 11, 5 mm

Nr art.: 05003667001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna D 11 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym; wersja polerowana
Napęd Stempel sześciokątny; Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05003667001
EAN / GTIN 4013288179647
Numer producenta 05003667001
Numer L L60020 3581
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz nasadowy Zyklop z zabierakiem 1/4″ i sześciokątnym Hex do ręcznego pokręcania przy pomocy grzechotek 1/4″.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 5 mm
  • External dimension (d1): 7.6 mm
  • Rear diameter (d2): 11.8 mm
  • Overall length: 18 mm
  • Head: 9.5 mm

Zaleta:

  • Bardzo mała wysokość - idealny do prac w trudnodostępnych miejscach
  • Do zastosowania ręcznego
  • Z rowkiem
  • Stal chromowo-wanadowa, chromowana, wysoki połysk
  • Do grzechotek Zyklop Mini 2 i 1/4″

W dostawie:

  • 8790 FA Klucz nasadowy Zyklop, zabierak 1/4″ i sześciokątny Hex 11, 5 mm