8784 C2 Adapter Zyklop, 1/2″- 5/16″, 5/16″ x 1/2″ x 50 mm

Nr art.: 05003641001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość 50 mm
Rozmiar napędu 1/2 cala
Rozwartość klucza 5/16 cal
Długość całkowita L 50 mm
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Norma DIN 3120
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05003641001
EAN / GTIN 4013288119353
Numer producenta 05003641001
Numer L L60020 2059
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Adapter przejściowy kwadrat/sześciokąt.
  • Do sześciokątnych grotów 5/16″ wg DIN ISO 1173-C 8, a także serii Wera 2.
  • Z mechanizmem szybkomocującym.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): 5/16 inch
  • Front drive square: 1/2″
  • Overall length: 50 mm

Zaleta:

  • Adapter Zyklop 1/2″ z mechanizmem szybkomocującym
  • Do grotów sześciokątnych 5/16″ (seria Wera 2)
  • Stal chromowo-wanadowa

W dostawie:

  • 8784 C2 Adapter Zyklop, 1/2″- 5/16″, 5/16″ x 1/2″ x 50 mm