8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2″, 1″ x 40 mm

Nr art.: 05003631001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
Kolor Zielony
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1 cal
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym nie
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma ISO 3318
Długość całkowita 40 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05003631001
EAN / GTIN 4013288120939
Numer producenta 05003631001
Numer L L60020 3471
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz nasadowy firmy Wera (ISO 2725-część 3) do stosowania ręcznego oraz maszynowego.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami.
  • Z rowkiem ustalacza kulkowego.
  • Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym.
  • Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): 1 inch
  • Output size (metric): - mm
  • External dimension (d1): 36.5 mm
  • Rear diameter (d2): 32 mm
  • Colour: tuerkis_339C
  • Overall length: 40 mm
  • Head: 23 mm

Zaleta:

  • Klucz nasadowy Zyklop 1/2″
  • Do zastosowania ręcznego i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych)
  • Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
  • Z rowkiem
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

W dostawie:

  • 8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2″, 1″ x 40 mm