{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 8767 A TORX® Zyklop Bitnuss | |
| Opakowanie | luzem | |
| Długość | 28 mm | |
| Rozmiar napędu | 1/4 cala | |
| Kolor | Srebrna; Żółty | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | czworokąt | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 05003392001 | |
| EAN / GTIN | 4013288219626 | |
| Numer producenta | 05003392001 | |
| Numer L | L60020 4671 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |