Steel rules, ss. DIN 874/1 3000mm

Nr art.: 0465207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 000 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 3 000 mm
Nierdzewne tak
Platformy B
Klasa dokładności EG 1
Norma DIN 874/1
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0465207
EAN / GTIN 4029713211813
Numer producenta 0465207
Numer L L40510 1647
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 874 Sheet 1
  • Stainless steel

Opis:

Steel rules, ss. DIN 874/1 3000mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Length: 3000 mm
  • Tolerance class: 1

Norma:

DIN 874