{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Materiał | stal specjalna | |
| Długość całkowita | 1 000 mm | |
| Nierdzewne | nie | |
| Platformy | A | |
| Klasa dokładności | EG 1 | |
| Norma | DIN 874/1 | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 0465103 | |
| EAN / GTIN | 4029713211684 | |
| Numer producenta | 0465103 | |
| Numer L | L40510 1081 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |