Steel rules, ss. DIN 874/0 4000mm

Nr art.: 0464208
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 4 000 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 4 000 mm
Giętki/elastyczny nie
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 0
Norma DIN 874
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0464208
EAN / GTIN 4029713211646
Numer producenta 0464208
Numer L L40510 1617
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 874 Sheet 1
  • Stainless steel

Opis:

Steel rules, ss. DIN 874/0 4000mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Length: 4000 mm

Norma:

DIN 874