Steel rules DIN 874/0 750mm

Nr art.: 0464102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 750 mm
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 750 mm
Giętki/elastyczny nie
Nierdzewne nie
Klasa dokładności EG 0
Norma DIN 874
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0464102
EAN / GTIN 4029713211493
Numer producenta 0464102
Numer L L40510 998
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • DIN 874 Sheet 1

Opis:

Steel rules DIN 874/0 750mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Length: 750 mm

Norma:

DIN 874