Nasadka klucza magnetyczna 55 mm sześciokąt zewnętrzny 1/4″ E6,3 5.5 mm

Nr art.: 04636
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 55 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny E 6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia hartowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 04636
EAN / GTIN 4010995046361
Numer producenta 04636
Numer L L60070 1535
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 55 x 10 x 10 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
  • Zastosowanie: Do bezpiecznego wkładania i wyjmowania wkrętów.
  • Dodatkowo: Z mocnym, stałym magnesem.
  • Normy: DIN 7424
  • Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 5.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 55 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie