Flexible steel rule, ss chr, scale B 500 x 20 x 0.5mm

Nr art.: 0460525
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 500 mm
Szerokość całkowita 20 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Platformy B
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0460525
EAN / GTIN 4029713210830
Numer producenta 0460525
Numer L L40510 1514
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless spring band steel
  • Scales satin chrome finished
  • EC grade II

Opis:

Flexible steel rule, ss chr, scale B 500 x 20 x 0.5mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless spring band steel
  • Length: 500 mm