• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Flexible steel rule, ss chr, scale A 1500 x 30 x 1.3mm

Nr art.: 0460510
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 500 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 1 500 mm
Szerokość całkowita 35 mm
Wys. całkowita 1,3 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Platformy A
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0460510
EAN / GTIN 4029713210779
Numer producenta 0460510
Numer L L40510 131
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless spring band steel
  • Scales satin chrome finished
  • EC grade II

Opis:

Flexible steel rule, ss chr, scale A 1500 x 30 x 1.3mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless spring band steel
  • Length: 1500 mm