Flexible steel rule, ss chr, scale A 300 x 30 x 1.0mm

Nr art.: 0460507
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 261,66 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 300 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 1 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Platformy A
Klasa dokładności EG 2
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0460507
EAN / GTIN 4029713210748
Numer producenta 0460507
Numer L L40510 2318
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless spring band steel
  • Scales satin chrome finished
  • EC grade II

Opis:

Flexible steel rule, ss chr, scale A 300 x 30 x 1.0mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless spring band steel
  • Length: 300 mm