Flexible steel rule, ss, scale C 1000 x 30 x 1.0mm

Nr art.: 0460249
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
Kolor srebrna
Podziałka milimetr; cal
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Podziałka 1/16 cal; 1/32 cal; 1/64 cal
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr; cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Min. zakres pomiarowy 0 cal
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 1 000 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 1 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0460249
EAN / GTIN 4029713210649
Numer producenta 0460249
Numer L L40510 1633
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless spring band steel
  • EC grade II
  • Rules with special graduations or other scales are available upon request

Opis:

Flexible steel rule, ss, scale C 1000 x 30 x 1.0mm

Cecha szcz.:

  • Length: 1000 mm