{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | srebrna | |
| Podziałka | milimetr; cal | |
| Podziałka | 0,5 mm; 1 mm | |
| Podziałka | 1/16 cal; 1/32 cal; 1/64 cal | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr; milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm; 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm; 500 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Szerokość całkowita | 30 mm | |
| Wys. całkowita | 1 mm | |
| Giętki/elastyczny | tak | |
| Nierdzewne | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 0460248 | |
| EAN / GTIN | 4029713210632 | |
| Numer producenta | 0460248 | |
| Numer L | L40510 2706 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |