Flexible steel rule, ss, scale A 150 x 13 x 0.5mm

Nr art.: 0460201
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 150 mm
Szerokość całkowita 13 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Platformy A
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0460201
EAN / GTIN 4029713210311
Numer producenta 0460201
Numer L L40510 2157
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless spring band steel
  • EC grade II
  • Rules with special graduations or other scales are available upon request

Opis:

Flexible steel rule, ss, scale A 150 x 13 x 0.5mm

Cecha szcz.:

  • Length: 150 mm