Circumference tape ″Pimeter″ ø 3100 -3500mm

Nr art.: 0458110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Pimeter
Opakowanie luzem
Podziałka milimetr
Podziałka 0,1 mm; 1 mm
jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 3 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 500 mm
Typ taśmy mierniczej Taśma miernicza, luzem
Materiał Stal.
Nierdzewne nie
Klasa dokładności EG 2
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0458110
EAN / GTIN 4029713282226
Numer producenta 0458110
Numer L L40510 1385
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Factory standard
  • Vernier 0,1 mm
  • Main scale graduation 1 mm

Opis:

Circumference tape ″Pimeter″ ø 3100 -3500mm

Cecha szcz.:

  • Material: Spring band steel

Norma:

Factory standard