Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad 1000mm

Nr art.: 0453434
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Materiał Stop aluminium
Długość całkowita 1 000 mm
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0453434
EAN / GTIN 4029713026790
Numer producenta 0453434
Numer L L40510 2065
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Bevelled edge
  • Non-glare mm graduation
  • Factory standard

Opis:

Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad 1000mm

Cecha szcz.:

  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Length: 1000 mm

Norma:

Factory standard