Graduated straight rule, ss. DIN 866/B 4000mm

Nr art.: 0452208
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Nierdzewne tak
Norma DIN 866
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0452208
EAN / GTIN 4029713210236
Numer producenta 0452208
Numer L L40510 1465
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Graduated scale begins directly on the end of rule, the other end has a 10 mm protective end
  • mm graduated scale

Opis:

Graduated straight rule, ss. DIN 866/B 4000mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Length: 4000 mm

Norma:

DIN 866-B