Dig. Uniwersalny kątomierz R. 300 mm

Nr art.: 0425703
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Etui
Długość prowadnicy 300 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Odczyt 1 min. kątowa
Odczyt 0,01 stopni
Materiał stal szlachetna (INOX)
Min. zakres pomiarowy 0 stopni
Maks. zakres pomiarowy 360 stopni
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0425703
EAN / GTIN 4029713209988
Numer producenta 0425703
Numer L L40510 74
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Zespoły mocujące
  • Stal stopowa
  • Standard fabryczny
  • Zakres pomiarowy z możliwością odwrócenia: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • Wyświetlacz dwukierunkowy – stopnie i minuty – stopnie dziesiętne

Opis:

Uniwersalny kątomierz DIGI-MET. Wykonane ze stali nierdzewnej, z śrubą blokującą. Długość szyny: 300 mm. Funkcje elektroniczne: Włączanie/wyłączanie, dokładność: 1 minuta kątowa lub 0,01 stopnia kątowego. Różnica w odczycie: +/- 0,5 minuty kątowej Opakowanie: Etui drewniane

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa

Norma:

Standard fabryczny