Dig. universal bevel protractor, ss 150mm

Nr art.: 0425701
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
Opakowanie Etui
Długość prowadnicy 150 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Odczyt w minutach 1 min. kątowa
Odczyt w stopniach 0,01 stopni
Materiał stal szlachetna (INOX)
Min. zakres pomiarowy 0 stopni
Maks. zakres pomiarowy 360 stopni
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0425701
EAN / GTIN 4029713209964
Numer producenta 0425701
Numer L L40510 26
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • clamping unit
  • stainless steel
  • factory standard
  • reversible measuring range: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • reversible indication - degree and minutes - decimal degree

Opis:

Dig. universal bevel protractor, ss 150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel

Norma:

Factory standard