Miernik z podwójną i wzmocnioną szyną Chr. 200 x 400 mm

Nr art.: 0416303
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Regulowana pozycja kąta 170 stopni
Długość ramienia 400 mm
Szerokość ramienia 200 mm
Ustalanie kąta Bezstopniowo z motylkową nakrętką zaciskową
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0416303
EAN / GTIN 4029713209797
Numer producenta 0416303
Numer L L40510 2282
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Stal specjalna, ramie wskazówki pokryte chromem satynowym
  • Standard fabryczny
  • Regulowany drążek ograniczający 10° – 170°
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa
  • Drążek ograniczający z regulacją w dwóch kierunkach

Opis:

Miarka kątowa (miarka ukośna) z podwójną szyną oporową i regulowaną szyną w zakresie 10°–170°. Wykonane ze stali specjalnej, z śrubą blokującą. Podziałka stopniowa naniesiona laserowo z najwyższą precyzją, łuk stopniowy pokryty matowym chromem. Promień łuku 200 mm, swobodne ramię 400 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 400

Norma:

Standard fabryczny