Wskaźnik nachylenia z śrubą blokującą Chr. 300 x 800 mm

Nr art.: 0411307
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie luzem
Regulowana pozycja kąta 180 stopni
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0411307
EAN / GTIN 4029713209629
Numer producenta 0411307
Numer L L40510 1668
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa
  • Standard fabryczny
  • 0–180°

Opis:

Wspomagacz ustawienia kąta z śrubą blokującą, wykonany ze stali specjalnej, łuk kątowy z matowym chromowaniem. Skala stopniowa o wysokiej dokładności, naniesiona laserowo, 0–180°. Promień łuku 300 mm, swobodne ramię 800 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 800

Norma:

Standard fabryczny