• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated 500mm

Nr art.: 0396436
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
Długość ramienia 500 mm
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0396436
EAN / GTIN 4029713026646
Numer producenta 0396436
Numer L L40510 2283
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel, zinc coated
  • Screw hinge
  • For transferring, marking and setting of individual angles

Opis:

Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated 500mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 500

Norma:

o.A.