Mitre squares 135°, flat wo. base 75 x 75mm

Nr art.: 0395137
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
Długość krótkiego ramienia 75 mm
Długość ramienia długiego 75 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0395137
EAN / GTIN 4029713025014
Numer producenta 0395137
Numer L L40510 1602
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special steel
  • factory standard

Opis:

Mitre squares 135°, flat wo. base 75 x 75mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 75 x 75

Norma:

Factory standard