Klucze sześciokątne 2.5 mm x 113 mm

Nr art.: 03869
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03869
EAN / GTIN 4010995038694
Numer producenta 03869
Numer L L60070 3854
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 113 x 20 x 3 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • W oparciu o ISO 2936L.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 2.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 113 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 20 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie