Workshop square flat type DIN 875/2 1500 x 750mm

Nr art.: 0373113
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie luzem
Długość krótkiego ramienia 750 mm
Długość ramienia długiego 1 500 mm
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał stal
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0373113
EAN / GTIN 4029713207861
Numer producenta 0373113
Numer L L40510 103
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • DIN 875
  • Accuracy grade 2
  • For angle testing in production and factory

Opis:

Workshop square flat type DIN 875/2 1500 x 750mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Tolerance class: 2
  • Blade length (mm): 1500 x 750

Norma:

DIN 875