Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Classic sześciokątny z główką kulistą 7-cz. chromowany matowo w opakowaniu kartonowym

Nr art.: 03723
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 03723
EAN / GTIN 4010995037239
Numer producenta 03723
Numer L L60070 2912
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 282 x 110 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów.
  • Dodatkowo: Popularne rozmiary kluczy wygodnie przechowywane w uchwycie.
  • Dodatkowo: Prosta i szybka obsługa dzięki stałemu punktowi oporu kluczy.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • Uporządkowane przechowywanie
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Wysokiej jakości chromowana powierzchnia
  • W oparciu o ISO 2936L.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Uchwyt Classic

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 6.0 mm x 184 mm (01402)