Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 6 mieszany 12-cz. wraz z torbą zwijaną

Nr art.: 03591
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Oznaczenie producenta SYSTEM 6; SoftFinish®-telescopic
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony; czarny
Wersja Możliwość demontażu; proste
Długość grotu 42 mm
Liczba narzędzi 12
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Bity/groty; Wkrętaki
Materiał stal chromowo-molibdenowa; stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia hartowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03591
EAN / GTIN 4010995035914
Numer producenta 03591
Numer L L60070 926
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 193 x 59 x 54 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Zmiennie regulowana długość trzonu do elastycznych możliwości zastosowania, np. do skręcania głęboko położonych śrub w elementach elektronicznych.
  • Informacje uzupełniające: Z główką kulistą
  • Regulowana długość trzonka (42 - 114 mm)
  • Bogaty, wymienny asortyment trzonków
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Praktyczna i wytrzymała torba zwijana
  • Aby uzyskać dostęp do głęboko położonych śrub w otworach nieprzelotowych, nie wystarczy trzonek o standardowej długości. Pomocny jest tu zestaw SYSTEM 6 – wszechstronne narzędzie wymienne, które zajmuje niewiele miejsca. W kombinacji z trzonkiem wymiennym SYSTEM 6 można szybko i łatwo zmienić profil i indywidualnie ustawić długość trzonka. W ten sposób za pomocą trzonków wymiennych SYSTEM 6 można dotrzeć do długości między 42 – 114 mm. Rękojeść SYSTEM 6 jest kompatybilna ze wszystkimi trzonkami wymiennymi firmy Wiha SYSTEM 6 (seria 284). Zatrzask kulowy Click-Stop gwarantuje pewny uchwyt trzonka. Ponadto ergonomiczna rękojeść SoftFinish zalecana jest przez lekarzy i terapeutów. Solidna torba zwijana zapewnia przechowywanie narzędzi, zajmując tym samym niewielką powierzchnię.
  • Spis treści:
  • 1x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 6 6.0 mm (30372)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 płaski 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 płaski 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 sześciokątny z główką kulistą 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 sześciokątny z główką kulistą 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 sześciokątny z główką kulistą 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00639)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
  • 1x Torba zwijana

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 6 6.0 mm (30372)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 płaski 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 płaski 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 sześciokątny z główką kulistą 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 sześciokątny z główką kulistą 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 sześciokątny z główką kulistą 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00639)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)