Klucz typu „crowfoot” 1/2″, wersja Heavy Duty, rozmiar SW 2 1/4″, długość 95 mm

Nr art.: 03501076
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 2 1/4 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 95 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03501076
EAN / GTIN 4018754198214
Numer producenta 03501076
Numer L L60010 4453
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do szczególnie dużych obciążeń, np. złącza śrubowe ze stali nierdzewnej
  • pełne wykorzystanie klucza płaskiego w połączeniu z standardowymi grzechotkami lub kluczem dynamometrycznym ze stałym czworokątem
  • Powierzchnia chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 16 mm
  • Długość w mm (L): 95 mm
  • S: 56 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 500 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 2 1/4 cala
  • Szerokość w mm (b): 99 mm