• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

1/2″ Chiave CROW-FOOT per impieghi gravosi SW 2 1/4″ L.95mm

Codice art.: 03501076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 2 1/4 pollici
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 95 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03501076
EAN / GTIN 4018754198214
Codice del produttore 03501076
Numero-L L60010 4453
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per carichi particolarmente elevati, ad esempio connessioni a vite in acciaio inossidabile
  • Utilizzo completo della ganascia della chiave in combinazione con cricchetti standard o chiavi dinamometriche con attacco quadro fisso
  • cromato

Proprietà:

  • a: 16 mm
  • Lunghezza mm (L): 95 mm
  • S: 56 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • Peso: 500 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 2 1/4 ″
  • Larghezza mm (b): 99 mm