Klucz pierścieniowy 1/2″, rozmiar SW 1 3/4″, długość 75,6 mm

Nr art.: 03490068
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z 12-kątem
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 75,6 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 1 3/4 cal
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03490068
EAN / GTIN 4018754008520
Numer producenta 03490068
Numer L L60010 1440
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 25,5 mm
  • Długość w mm (L): 75,6 mm
  • S: 39,8 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • W: 33,2 mm
  • Masa: 199 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 3/4 cala
  • Szerokość w mm (b): 62 mm