1/2″ Chiave ad anello SW 1 3/4″ L.75,6mm

Codice art.: 03490068
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola
Uscita Per viti a poligono esterno
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 75,6 mm
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 1 3/4 pollici
Particolarità, Per viti a poligono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03490068
EAN / GTIN 4018754008520
Codice del produttore 03490068
Numero-L L60010 1440
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • 3/8″ per motore aeronautico Volvo, tipo ″JAS

Proprietà:

  • a: 25,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 75,6 mm
  • S: 39,8 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • W: 33,2 mm
  • Peso: 199 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 3/4 ″
  • Larghezza mm (b): 62 mm