Klucz pierścieniowy 1/2″, rozmiar SW 1 9/16″, długość 70,1 mm

Nr art.: 03490065
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z 12-kątem
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 70,1 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03490065
EAN / GTIN 4018754008506
Numer producenta 03490065
Numer L L60010 1442
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 24 mm
  • Długość w mm (L): 70,1 mm
  • S: 36,7 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • W: 29,4 mm
  • Masa: 172 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 9/16 cala
  • Szerokość w mm (b): 55,9 mm