1/2″ Clé CROW-RING SW 1 9/16″ L.70,1mm

Réf.: 03490065
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Longueur totale L 70,1 mm
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Particularité, pour vis à douze pans mâles avec fonction de maintien des vis
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 03490065
EAN / GTIN 4018754008506
Réf. fabricant 03490065
Article hors catalogue L60010 1442
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • 3/8″ pour moteur d’avion Volvo, type JAS

Caractéristique(s):

  • a: 24 mm
  • Longueur mm (L): 70,1 mm
  • S: 36,7 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • W: 29,4 mm
  • Poids: 172 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 9/16 ″
  • Largeur mm (b): 55,9 mm