Wkładka SW do klucza nasadowego 1/2″, rozmiar 1 1/2″, długość 54 mm

Nr art.: 03410064
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 54 mm
Norma ASME B107.100
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 1 1/2 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03410064
EAN / GTIN 4018754127092
Numer producenta 03410064
Numer L L60010 2265
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (wartości kontrolne)

Cecha szcz.:

  • d1: 51 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 35 mm
  • Długość w mm (L): 54 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • t1: 26 mm
  • t2: 32,8 mm
  • Masa: 325 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 1/2 cala