1/2″ topnøgle SW 1 1/2″ L.54mm

Art.-nr.: 03410064
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 1 1/2 tommer
Produkttype topnøgleindsats
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet
Standard ASME B107.100
Samlet længde 54 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03410064
EAN/GTIN 4018754127092
Producentnummer 03410064
L-nummer L60010 2265
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/2″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (testværdier)

Egenskab:

  • d1: 51 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 35 mm
  • Længde mm (L): 54 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • t1: 26 mm
  • t2: 32,8 mm
  • Vægt: 325 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1 1/2 ″