1/2″ VDE socket spanner insert SW 12mm L.56mm

Nr art.: 03370012
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03370012
EAN / GTIN 4018754253760
Numer producenta 03370012
Numer L L60010 8044
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • 1/2″ square drive
  • VDE-insulated up to 1,000 V
  • Insulated to IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d1: 22 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 11 mm
  • Length mm (L): 56 mm
  • Drive profile: Double hexagon AS-drive
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • t1: 13 mm
  • t2: 22 mm
  • Weight: 64g
  • Width across flats [mm]: 12 mm