1/2″ VDE topnøgleindsats SW 12mm L.56mm

Art.-nr.: 03370012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 12 mm
Bemærk, til udvendige tolvkantsskruer med plasthylster
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN EN 60900
Samlet længde L 56 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03370012
EAN/GTIN 4018754253760
Producentnummer 03370012
L-nummer L60010 8044
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/2″ firkantet drev
  • VDE-isoleret op til 1.000 V
  • Isoleret i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • HPQ® højtydende stål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 22 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 11 mm
  • Længde mm (L): 56 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • t1: 13 mm
  • t2: 22 mm
  • Vægt: 64 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 12 mm